※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37428063 品番 TOF305
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。
研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。
両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。

用途
鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。
パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。
バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。
外径(Φmm)30 幅(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 粒度80 トラスコ品番323-7885 軸径(Φmm)6 質量(g)22 軸長(mm)40 軸径×軸長(mm)6×40 羽根枚数約58 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする