曜日別特売
TOF107 ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬) 37428273

ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度120
外径(Φmm)10
幅(mm)10
内容量1箱(10個)注文コード37428273品番TOF107
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。
研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。
両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。

用途
鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。
パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。
バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。
外径(Φmm)10幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000粒度120トラスコ品番323-7532軸径(Φmm)3質量(g)3軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30羽根枚数約22適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

【YANASE】ワンタッチ軸付トッポ 着脱カンタン、ワンタッチ!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37428273
2015-05-24
用途: 研磨

最悪!! 安物買いの銭失い 二度と購入しません!!
研磨布がみるみる切れて無くなったぜぇ~

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする