※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空研ぎペーパー(ハードタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 37429901 品番 A 240 D745D 228X280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。
基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。
空研ぎ専用ペーパーです。

粒度240 幅×長さ(mm)228×280 用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。 トラスコ品番335-3656 質量(g)24 適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37429917
2021-04-16
用途:
建材の仕上げ研磨
ナベシマタイル 様 (建設業・工事業)

研磨パターンがいい具合に凸凹の差が激しく
めずまりがしにくく、調子がいい。

対象商品:
37429926
2014-04-25
用途:
強化プラスチック(FRP)をカットしたあとペーパーで研ぐ
有限会社イシイクラフト 様

ペーパーなので、折り曲げると切れてしまうので、使う用途に合わせて、カットして使うと細かな所も
きれいにとげる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする