C34P220 耐水研磨紙 理研コランダム 37430364

 

C34P220 耐水研磨紙 理研コランダム 37430364
C34P220 耐水研磨紙 理研コランダム 37430364

耐水研磨紙

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度220
内容量1箱(100枚)注文コード37430364品番C34P220
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。

粒度220寸法(mm)230×280トラスコ品番322-5062質量(g)20タイプC34P基材Cw砥粒C適合材金属、木材、プラスチック、セラミックスなど質量(g/枚)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07188124
2023-12-10
用途: 機械のメンテナンス
株式会社テラダ製造業

表面をならすには最適です。他も試しましたが、結局は「餅は餅屋」ということでしょうか。リピートします。

対象商品 : 07188063
2023-11-17
用途: 社内において、評価用のSUS板を研磨する時、使用致します。
株式会社ニトムズ

ドライ研磨で、理研の研磨紙と比べて、差があまりないと思います。
但し、けっこう安く購入できて、良かったです。
ありがとうございました。

対象商品 : 07188097
2024-06-26
用途: アルミ部品の磨き

何十年もこの商品を使っていますが、最近購入した分の紙の質が明らかに変わっており
非常に使いにくい、というか使えない。
まるめて使うと、以前の物は問題なく使えたが、今回の物は折り目がつき直ぐにぼろぼろになり使えない。出来れば返品したい。仕様が変わってしまったならもう買わない。

1が参考にしています
対象商品 : 07188081
2022-04-05
用途: 塗装
製造業

以前に買ったもっと安い物はペーパーの丸まり癖が酷く辟易したのですが、こちらはそのような事はなく満足しています。

対象商品 : 37430373
2022-01-30
用途: 塗装作業時
マイスターコーティング武蔵村山店サービス業

塗装作業の足付け時に使っています。価格が安くて助かります。

対象商品 : 07188081
2021-01-27
用途: 灯油使用し 加工部品の 傷消し(ヘアーライン的使用)

灯油 濡らしても 反らない しっかりしていると思う、色々試したわけでは ないが。

対象商品 : 07188036
2017-08-31
用途: 石材研磨
製造業

120番の研磨作業(乾式で使用)にこちらを使用してますが、
硬い紙が意外と型くずれしなくて良く、
他メーカーより材料にくいついてくれて耐久性も他メーカーより少しあります。
今後も継続での購入予定です。

対象商品 : 07188036
2016-07-18
用途: さびとり

商品名の通り、水に強く、湿度が高い夏で
、保管状況が悪くても、良く研磨できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする