※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐水研磨紙

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード37430391 品番C34P500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は粒度など32種類から選べます 他の種類を見る

高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。

寸法(mm)230×280 トラスコ品番322-5097 タイプC34P 基材Cw 砥粒C 質量(g/枚)0.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37430391 C34P500 07188097 - 耐水研磨紙 理研コランダム 耐水研磨紙 理研コランダム 1箱(100枚) 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07188124
2023-12-10
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テラダ 様 (製造業)

表面をならすには最適です。他も試しましたが、結局は「餅は餅屋」ということでしょうか。リピートします。

対象商品:
07188063
2023-11-17
用途:
社内において、評価用のSUS板を研磨する時、使用致します。
株式会社ニトムズ 様

ドライ研磨で、理研の研磨紙と比べて、差があまりないと思います。
但し、けっこう安く購入できて、良かったです。
ありがとうございました。

対象商品:
07188097
2024-06-26
用途:
アルミ部品の磨き

何十年もこの商品を使っていますが、最近購入した分の紙の質が明らかに変わっており
非常に使いにくい、というか使えない。
まるめて使うと、以前の物は問題なく使えたが、今回の物は折り目がつき直ぐにぼろぼろになり使えない。出来れば返品したい。仕様が変わってしまったならもう買わない。

1人が参考にしています
対象商品:
07188081
2022-04-05
用途:
塗装
製造業

以前に買ったもっと安い物はペーパーの丸まり癖が酷く辟易したのですが、こちらはそのような事はなく満足しています。

対象商品:
37430373
2022-01-30
用途:
塗装作業時
マイスターコーティング武蔵村山店 様 (サービス業)

塗装作業の足付け時に使っています。価格が安くて助かります。

対象商品:
07188081
2021-01-27
用途:
灯油使用し 加工部品の 傷消し(ヘアーライン的使用)

灯油 濡らしても 反らない しっかりしていると思う、色々試したわけでは ないが。

対象商品:
07188036
2017-08-31
用途:
石材研磨
製造業

120番の研磨作業(乾式で使用)にこちらを使用してますが、
硬い紙が意外と型くずれしなくて良く、
他メーカーより材料にくいついてくれて耐久性も他メーカーより少しあります。
今後も継続での購入予定です。

対象商品:
07188036
2016-07-18
用途:
さびとり

商品名の通り、水に強く、湿度が高い夏で
、保管状況が悪くても、良く研磨できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする