EB100-320 エンドレスベルト ベルスター研磨材工業 37431021 EB100-320 エンドレスベルト ベルスター研磨材工業 37431021 EB100-320 エンドレスベルト ベルスター研磨材工業 37431021

エンドレスベルト

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 37431021 品番 EB100-320
参考基準価格(税別)¥6,040 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。

粒度320 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)610 用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。 トラスコ品番124-4329 砥材アルミナ(A) 質量(g)30 適合材一般金属、木材 幅×長さ(mm)100×610

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37431055
2021-12-23
用途:
木材研磨

ベース素材は少し厚みが薄いが研磨力に影響なし。価格以上の価値はある。

対象商品:
37431091
2021-05-06
用途:
SB10V2で使用
医療・福祉・介護関連業

メーカー品だと高いのでこちらを注文。もちろん、サイズ問題なく使えている。フローリング研磨で使用しているがhikokiのものと耐久性の違いはさほど感じない。

対象商品:
37431003
2021-07-16
用途:
研磨作業
医療・福祉・介護関連業

物もしっかりとしていて、安心して使うことが出来ますね

対象商品:
37430985
2018-11-23
用途:
マキタベルトサンダ

純正のものと比べ、少し寿命が短いですが、倍入っており、助かります。
このサイズこそ、モノタロウブランドで出して欲しいです。
使用する人は多いはずです。

対象商品:
37431091
2018-02-14
用途:
家の木の床や柱をそのまま使ってのリフォーム
便利屋 田中 様 (サービス業)

仕事で木製フローリングを削り上からウレタンニスを塗ってのリフォームをしてます。長時間作業で熱が出ますがベルトは切れず表面も剥がれず耐久力抜群だし負荷をかけても滑らないので重宝。番手を3種ほど用意しますが唯一難点は仕方ないけど目詰まりだけ。

対象商品:
37430976
2018-10-12
用途:
木材仕上げ等に使います。
有限会社中野工務店 様

大変良かったです。ほかの商品より枚数も多くて助かります。

対象商品:
37430967
2018-03-21
用途:
杉板の磨き
その他業種

前回サイズミスで返品したので改めて購入。ようやく作業ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
37430967
2017-03-26
用途:
木工
農・林・水産業

品番が大きいので素早く研磨でき非常に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする