YZXジル布ベルト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 37431222 品番 YZXB-AM-40 12*330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。
発熱による非研削材の変質を起こしにくいです。
テープジョイントを採用しています。
高強度布を使用しています。

用途
アルミダイカスト・ステンレス等の重研削向け。
溶接部分の研磨。
粒度40 幅(mm)12 長さ(mm)330 トラスコ品番322-6468 砥材ジルコニア 質量(g)6 適合材アルミダイカスト、ステンレスなど

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37431231
2024-10-03
用途:
ステンレス加工
製造業

長年愛用していています、他社製も使ったことがありますが結局この商品に戻ります。間違えないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする