※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラカット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 37431283 品番 SGXB-GT-100 12*330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

セラミック砥粒を使用しています。
砥粒の性質上目つぶれを起こしにくいです。
テープジョイントを採用しています。

粒度100 ベルト幅(mm)12 ベルト長さ(mm)330 用途ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨。 トラスコ品番322-6395 砥材セラミック砥粒 質量(g)7 適合材ステンレス鋼、チタン合金等 幅×長さ(mm)12×330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする