FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の ベルト研磨
FUJI STAR(三共理化学)の ハンディ用
セラカット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
37431292
品番
SGXB-GT-120 12*330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
セラミック砥粒を使用しています。
砥粒の性質上目つぶれを起こしにくいです。
テープジョイントを採用しています。
粒度
120
ベルト幅(mm)
12
ベルト長さ(mm)
330
用途
ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨。
トラスコ品番
322-6409
砥材
セラミック砥粒
質量(g)
7
適合材
ステンレス鋼、チタン合金等
幅×長さ(mm)
12×330