※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP10-1000 レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業 37431335 BP10-1000 レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業 37431335 BP10-1000 レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業 37431335

レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 37431335 品番 BP10-1000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。

粒度1000 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 トラスコ品番330-7484 砥材アルミナ 質量(g)1.8 幅W×全長(mm)10×330 適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等 幅×長さ(mm)10×330
注意
※ご使用になるベルト研磨機の取扱説明書をよくお読みになり、安全に心掛けて下さい。保護メガネ、保護手袋、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。回転方向を確認して装着し、急激な圧力は加えないでください。ベルトの縁(エッジ)で研磨しないで下さい。引火性危険物の近くでは使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07251544
2022-09-24
用途:
磨き

このタイプ初めて使用、嫌になるぐらい、はじける。
固いからかな付着物砥石が直ぐ飛んでしまう。

対象商品:
37431335
2020-11-28
用途:
金属加工
教育・研究機関

アルミだけど表面ツルテカになり大満足。切れたりもしなかった。今まで手で紙鑢を使い指が疲れ地獄の長時間作業だったが電気鑢とベルト使い地獄時間は無くなった。ホントに助かるアイテム。

対象商品:
37431344
2018-05-12
用途:
仕事で
テクニカルオート福山 様

このサイズが、なかなかないので助かります、もう少し、少ない単位での購入が出来ればいいのですが。

対象商品:
02299586
2016-02-03
用途:
バリ取り

耐久性が良い。
使い続けています。

2013-10-22
用途:
銀ろう付け後の研削研磨

切れが悪いということはないが、とにかく減りが早い。
当方は銅,真鍮製品の研削がほとんどだが、すぐに切れなくなる。
安いのはありがたいが、たくさん消費するから取り換えの時間と手間の分で相殺という感想です。

対象商品:
07251596
2009-10-17
用途:
製品の仕上げ

120番。ずっと使用してきましたが、最近、ベルトの繋ぎ目部分がすぐブツブツと切れるようになりました。
まだ使用できる物なのに切れてしまっては使えない。安くてもこれでは無駄ばかり・・・。
他社に変えようか考えています。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする