3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 軸付研磨
3M(スリーエム)の 軸付ペーパー
ラジアル・ブリッスルディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(48枚)
粒度
8000
注文コード
37431511
品番
BR DISC POL1 9/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,616
この商品は
粒度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
外径14.3mmタイプです。
高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。
毛抜けしないので長持ちロングライフです。
狭い個所のバリ取りに最適です。
細かい砥粒で仕上げ研磨も可能です。
用途
微小バリ取り作業全般。
金型のクリーニング。
宝飾品の仕上げ。
粒度
8000
色
ライム
外径×穴径(Φmm)
14.3×1.6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
仕様
Φ2.38mm、Φ3.0mmシャフト各1本付、パーミスは被研磨物にすじを残さない特長を持つ微細砥粒です
トラスコ品番
311-1059
質量(g)
125
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37431511
BR DISC POL1 9/16
08727634
BRDISCPUM9/16
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)
1箱(48個)
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードは変更になりました