604 913-3201 重研削用ATBブラシ オズボーン 37431597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重研削用ATBブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個粒度120注文コード37431597品番604 913-3201
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。

用途エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。外径(mm)70軸径六角M16長さ(mm)(トリム)25毛丈(mm)25粒度120トラスコ品番522-8271質量(g)150
注意
※作業時は防護メガネ・防塵マスクをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする