※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重研削用ATBブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)100 粒度80 毛丈(mm)35 注文コード37431633 品番604 914-3101
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は外径・粒度・毛丈など21種類から選べます 他の種類を見る

独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。

外径(mm)100 軸径六角M16 長さ(mm)(トリム)35 毛丈(mm)35 粒度80 用途エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。 トラスコ品番522-8310 質量(g)340
注意
※作業時は防護メガネ・防塵マスクをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする