FSM2NVF201H083BN 小型流量センサ ラピフロー CKD 37432841

小型流量センサ ラピフロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37432841 品番FSM2NVF201H083BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,570
この商品は流量範囲・適合流体など10種類から選べます 他の種類を見る

流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。

用途設備や塗装エアの消費流量管理。 トラスコ品番459-9497 質量(g)110 最大流量(L/min)200 精度±1%F.S以下 分解能0.10L/min 保護等級IP40 測定流体清浄/圧縮空気・窒素ガス(アルゴン炭酸ガス) 耐熱温度(℃)0〜50(結露なきこと) 保証耐圧力(MPa)1 接続径ワンタッチΦ8
注意
※計量法に適合していませんので、工業用センサとして使用してください。
※一次側にドレン、オイルミストなど異物除去用フィルタを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする