CKD
CKDの スイッチ/センサ/コントローラ
CKDの 電子式フロースイッチ/センサ
小型流量センサ ラピフロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37432866
品番
FSM2NVR200H063B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,440
この商品は
流量範囲・適合流体
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
用途
設備や塗装エアの消費流量管理。
トラスコ品番
459-9519
質量(g)
50
最大流量(L/min)
20
精度
±1%F.S以下
分解能
0.01L/min
保護等級
IP40
測定流体
清浄/圧縮空気・窒素ガス(アルゴン炭酸ガス)
耐熱温度(℃)
0〜50(結露なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1
接続径
ワンタッチΦ6
注意
※計量法に適合していませんので、工業用センサとして使用してください。
※一次側にドレン、オイルミストなど異物除去用フィルタを設置してください。