コフロック
コフロックの 圧力・流量測定
コフロックの 流量計
コフロックの 面積式(フロート式)
大流量用流量計 ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37432954
品番
RK2000VD-B-6-400
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途
サンプリング装置に。
プラントラインに。
最大流量(L/min)
400
測定流体
空気
トラスコ品番
459-0171
質量(kg)
2.65
接続部のサイズ
Rc3/4
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±5%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません