大流量用流量計 ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37432972 品番 RK2000VD-S-6-1000
参考基準価格(税別)¥98,300 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。

用途
サンプリング装置に。
プラントラインに。
最大流量(L/min)1000 測定流体空気 仕様●ニードルバルブ:下部 トラスコ品番459-0198 材質SUS304(ブロック) 全長(mm)250 質量(kg)2.55 接続部のサイズRc3/4 バルブ形式下部 接続口径(Rc)3/4 目盛10:1(有効) 精度±5%F.S(計測ポイント) 耐圧(MPa)0.7(G) 精度(%)±5F.S. 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)60 適合流体空気 材質(接液部)SUS304、硬質ガラス、FKM、(SUS316、PCTFE、PTFE) バルブ有り(ニードルバルブ) モデルリードスイッチ無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする