※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流量計

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大流量(L/min)10.0 注文コード37433024 品番RK1400-B-2-10
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は最大流量など7種類から選べます 他の種類を見る

独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。

用途
環境計測機器に。
一般分析機器に。
最大流量(L/min)10.0 測定流体空気 トラスコ品番459-0066 接続部のサイズRc1/4 質量(g)377 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37433051
2021-06-01
用途:
流量テスト用治具製作用
その他業種

思った通りの製品でした。
迅速な対応で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする