※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コフロック
コフロックの 圧力・流量測定
コフロックの 流量計
コフロックの 面積式(フロート式)
流量計
(1件のレビュー)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大流量(L/min)
50.0
注文コード
37433051
品番
RK1400-B-2-50
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
最大流量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途
環境計測機器に。
一般分析機器に。
最大流量(L/min)
50.0
測定流体
空気
トラスコ品番
459-0091
接続部のサイズ
Rc1/4
質量(g)
377
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません