※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コフロック
コフロックの 圧力・流量測定
コフロックの 流量計
コフロックの 面積式(フロート式)
流量計
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37433103
品番
RK1400-SS-2-5
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途
環境計測機器に。
一般分析機器に。
最大流量(L/min)
5.0
測定流体
空気
トラスコ品番
459-0147
接続部のサイズ
Rc1/4
質量(g)
379
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5