ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
両頭ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
全長(mm)
65
注文コード
37433611
品番
A15-2-065G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ・全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
タイプ
A15
刃先
[[(+)]]No.2.0
硬さ
G
トラスコ品番
125-5525
全長(mm)
65
質量(g)
21
呼称
A15
シャンク径(mm)
8