ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
エアー電動ドライバー用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
37433636
品番
A16 +2X4.5X65H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
全長(mm)
65
呼称
A16
熱処理区分
H
質量(g)
10
トラスコ品番
125-5185
種類
段付
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
片頭