画像準備中

スライドエアーニッパー(押し切断タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37433803 品番 GT-NY10R
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。
小型・軽量タイプ。本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。

用途
樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。
ABS樹脂用。
切断能力(mm)(ABS樹脂)3.5 加圧力(N)490 空気消費量(cm3/回)68 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×82.1×51.6 取付穴(A×B)20×30 トラスコ品番465-0859 質量(g)210
注意
※ブレードは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする