室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーニッパー
スライドエアーニッパ(引き型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37433934
品番
SN1
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
切断能力(mm)
ABS樹脂/1.5
加圧力(N)
176
空気消費量(cm
3
/回)
23
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16.5×80×85
適合替刃
樹脂用/FN30
取付穴(mm)
-×30×-
トラスコ品番
466-0331
質量(g)
140
注意
※刃別売
※適合刃 FN10,FN10C,FN10K,FN10L,ZFN10