室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーニッパー
スライドエアーニッパ(引き型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37433943
品番
SN2
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
切断能力(mm)
ABS樹脂/2.0
加圧力(N)
236
空気消費量(cm
3
/回)
34
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
19.0×80×85
取付穴(mm)
-×30×-
適合
樹脂用/FN10
トラスコ品番
466-0358
質量(g)
160
注意
※刃別売
※適合刃 FN10,FN10C,FN10K,FN10L,ZFN10