※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーニッパー
スライドエアーニッパ(引き型)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
466-0366
適合替刃
樹脂用/FN5
加圧力(N)
980
注文コード
37433995
品番
SN20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
トラスコ品番・適合替刃・加圧力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
切断能力(mm)
ABS樹脂/5.0
加圧力(N)
980
空気消費量(cm
3
/回)
204
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42.0×110×117
適合替刃
樹脂用/FN5
取付穴(mm)
22×58×30
トラスコ品番
466-0366
質量(g)
595
注意
※刃別売
※適合刃 FN10,FN10C,FN10K,FN10L,ZFN10