※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーニッパー
スライドエアーニッパ(引き型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37434013
品番
SN5
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
切断能力(mm)
ABS樹脂/3.0
加圧力(N)
480
空気消費量(cm
3
/回)
68
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.0×84×87
適合替刃
樹脂用/FN1
取付穴(mm)
14×40×20
トラスコ品番
466-0382
質量(g)
220
注意
※刃別売
※適合刃 FN10,FN10C,FN10K,FN10L,ZFN10