スライドエアーニッパ(押し型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37434022 品番 SNP10
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
切断能力(mm)ABS樹脂/4.0 加圧力(N)753 空気消費量(cm3/回)0.4〜0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.0×87×97 適合替刃樹脂用/FNP3 取付穴(mm)18×45×25 トラスコ品番466-0404 質量(g)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする