※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーニッパー
スライドエアーニッパ(押し型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37434047
品番
SNP3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
切断能力(mm)
ABS樹脂/2.0
加圧力(N)
337
空気消費量(cm
3
/回)
0.4〜0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23.0×75×83
適合替刃
樹脂用/FNP10
取付穴(mm)
12×37×15
トラスコ品番
466-0439
質量(g)
170