※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドエアーニッパ(押し型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37434056 品番 SNP5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
切断能力(mm)ABS樹脂/3.0 加圧力(N)480 空気消費量(cm3/回)0.4〜0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.0×79×87 適合替刃樹脂用/FNP1 取付穴(mm)14×40×20 トラスコ品番466-0447 質量(g)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする