※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーニッパー
エアーニッパ(複動式 機械取付用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37434065
品番
WS10
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
切断能力(mm)
鉄線/1.0、銅線/1.6、ABS樹脂/4
加圧力(N)
580
空気消費量(cm
3
/回)
198
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×36×160
適合替刃
鉄・銅用/SW4、樹脂用/FW3
取付穴(mm)
28×55
トラスコ品番
852-3536
質量(g)
309