室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーニッパー
エアーニッパ(複動式 機械取付用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37434074
品番
WS20
参考基準価格(税別)
¥73,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
切断能力(mm)
鉄線/2.0、銅線/2.6、ABS樹脂/7
加圧力(N)
1370
空気消費量(cm
3
/回)
567
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×188
適合替刃
鉄・銅用/SW5、樹脂用/FW5
取付穴(mm)
36×55
トラスコ品番
852-3537
質量(g)
537