※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーニッパー
エアーニッパ(複動式 機械取付用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37434083
品番
WS3
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
切断能力(mm)
鉄線/0.5、銅線/0.8、ABS樹脂/1
加圧力(N)
265
空気消費量(cm
3
/回)
39
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×20×113
適合替刃
鉄・銅用/SW20、樹脂用/FW10
取付穴(mm)
16×43
トラスコ品番
852-3538
質量(g)
88