※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーニッパー
エアーニッパ(複動式 機械取付用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
852-3539
注文コード
37434092
品番
WS30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,400
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
切断能力(mm)
鉄線/-、銅線/-、ABS樹脂/10
加圧力(N)
2740
空気消費量(cm
3
/回)
1045
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×56×244
適合替刃
鉄・銅用/-、樹脂用/FW9P
取付穴(mm)
46×80
トラスコ品番
852-3539
質量(g)
1050