※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーニッパー
エアーニッパ(複動式 機械取付用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37434101
品番
WS5
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
切断能力(mm)
鉄線/0.5、銅線/1.0、ABS樹脂/2
加圧力(N)
390
空気消費量(cm
3
/回)
65
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×30×115
適合替刃
鉄・銅用/SW2、樹脂用/FW1
取付穴(mm)
24×43
トラスコ品番
852-3540
質量(g)
179