※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーニッパー
エアーヒートニッパ(角型機械取付用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37434117
品番
AH8
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
切断能力(mm)
ABS樹脂/4.0
加圧力(N)
390
空気消費量(cm
3
/回)
116
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×130×36
適合替刃
樹脂用/FA8
取付穴(mm)
28×30
トラスコ品番
852-3243
質量(g)
290