※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA50TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード37434443 品番CLK2PA50TN-100YA-B3R-P
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はストロークなど3種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド オートスイッチ取付方法(R) 右 配管位置(3) ポート右 ストローク(mm)100 タイプ(P) 強力磁石内蔵形 ロック(B) 後退方向ロック ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付 先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする