SED-F-R セイデンF両面塗工タイプ アキレス 37434625 SED-F-R セイデンF両面塗工タイプ アキレス 37434625 SED-F-R セイデンF両面塗工タイプ アキレス 37434625

セイデンF両面塗工タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37434625 品番SED-F-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。
表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。
消防法施行令第4条の3に適合。
防炎2級(JIS A 1322)。
酸素指数27以上(JIS K 7201)。

幅(mm)1370 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。 トラスコ品番455-7239 質量(kg)18 透明 表面抵抗値(Ω)106(JISK-6911)
注意
※数値は、実測値の一例であり、保証値ではありません。
※セイデンFの使用に際しては必ずアースを取ってください。
※塗工面は溶剤で落ちてしまいます。メンテナンス等での溶剤の使用は避けてください。
※プリント柄は表裏では一致しません。
※ブラックは高周波溶接の際、スパークにより遮光性を損ねる場合がありますので、テープ補修してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする