MSD-CA-A4 静電対策クリヤケースシリーズ 森松 37434792 MSD-CA-A4 静電対策クリヤケースシリーズ 森松 37434792

静電対策クリヤケースシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 37434792 品番 MSD-CA-A4
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

表面に特殊コーティングを施した静電対策用クリアケースです。
軟質PVCフィルムに特殊コーティング処理を施すことにより、安定した導電性を保てます。
ケースの内面はノンコピー配合に梨地エンボスを施し、印刷物が移行しにくくなっています。また、書類の出し入れが容易です。

サイズA4 トラスコ品番331-7650 質量(g)600 タイプカードケース 寸法(縦×横)(mm)220×312 用途半導体・弱電・精密機器組み立て・塗装・クリーンルーム内作業。 厚さ(mm)0.35 表面抵抗値(Ω)2.6×109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37434792
2022-08-02
用途:
製造ライン作業時
製造業

思っていたより柔らかくもう少し固めを想像していました。少数で購入できるのでとても良かったのですが、硬質で少数売りのが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする