※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
両頭ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
37435614
品番
A15-2-110G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
タイプ
A15
硬さ
G
トラスコ品番
125-5533
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
110
質量(g)
40
先端サイズ
[[(+)]]No.2.0
呼称
A15
両頭機能
両頭