※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V14-2-120-4 ドライバービット 近江精機 37436682 V14-2-120-4 ドライバービット 近江精機 37436682

ドライバービット

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 37436682 品番 V14-2-120-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。

用途適合メーカー:瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。 トラスコ品番323-2123 全長(mm)120 質量(g)218 種類段付 先端サイズ5 適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37436664
2022-08-28
用途:
ビス止めに使用してます。
萩原製作所 様 (製造業)

うちの会社はビス止めには、この製品を欠かせませんでした。
とても使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37436734
2020-11-01
用途:
電動ドライバー作業時
製造業

近所のどのホームセンターでも販売しておらず更に急を要していたので入荷も早く非常に助かりました。使用しても満足のいく部品でした。しばらくは今回購入分の在庫で充分ですがいずれまた購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37436603
2019-01-04
用途:
組み立て分解作業など
農・林・水産業

ビット先の焼きもよさそうで、安定して使えそうです。
ビス頭へのフィット感も良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37436691
2016-12-19
用途:
色々な機械の部品交換

ビットの根元が日本の工具に合わない。出来れば、このビットか゜
使用できるメーカーを指定してほしかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
本製品は対辺5oの小型ドライバー向け商品となります。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする