V14XH2.5-100 ドライバービット 近江精機 37436761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V14XH2.5-100 ドライバービット 近江精機 37436761
V14XH2.5-100 ドライバービット 近江精機 37436761

ドライバービット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ2.5
全長(mm)100
内容量1箱(10本)注文コード37436761品番V14XH2.5-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。

両頭機能片頭全長(mm)100先端形状六角先端サイズ2.5トラスコ品番323-2212種別ストレート軸径(Φmm)5質量(g)185適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。本数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37436777
2019-03-12
用途: 製品の組立時

狭い穴の奥へネジを入れるのですが、このビットだとシャフトが太すぎて入りませんでした。
少し削って細くして使っています。

対象商品 : 37436743
2018-05-05
用途: 精密機械の組立

差し込み部分の寸法が5mm、6.35mmと勘違い、専用工具必要で高価な無駄使いとなった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする