※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V14XH2-100-4 ドライバービット 近江精機 37436786 V14XH2-100-4 ドライバービット 近江精機 37436786

ドライバービット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 37436786 品番 V14XH2-100-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。

両頭機能片頭 全長(mm)100 先端形状六角 先端サイズ2 トラスコ品番323-2204 軸径(Φmm)5 質量(g)160 種類段付 適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。 本数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37436777
2019-03-12
用途:
製品の組立時

狭い穴の奥へネジを入れるのですが、このビットだとシャフトが太すぎて入りませんでした。

少し削って細くして使っています。

対象商品:
37436743
2018-05-05
用途:
精密機械の組立

差し込み部分の寸法が5mm、6.35mmと勘違い、専用工具必要で高価な無駄使いとなった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする