※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 37436874 品番 V17W-2-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。

全長(mm)120 トラスコ品番323-2310 質量(g)291 先端サイズNo.2 適合機種メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス。 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする