カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの ハンドル横型下方圧え
下方押え型エアークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37437513
品番
No.AC450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
下方押え型エアークランプ。
質量(g)
1150
用途
エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
付属品
M8×50スピンドル
材質
スチール
最高高さ(mm)
140
最大幅(mm)
65
取付け方法
フランジ
最大長(mm)
285
RoHS指令(10物質対応)
対応
締圧力(kN)
1.6
注意
締圧力はいずれも最高締圧力(1.0Mpa時)の目安です。(下方押えの場合、本体に一番近い位置が最高締圧力)
ご使用の際は、エアー圧を 0.4Mpa〜0.6Mpa(表記の最高締圧力の40〜60%)の範囲でご使用ください。
商品説明動画
KAKUTA エアークランプデモ機
参考になった