NO.200 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 37437531

下方押えハンドル縦型クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 付属品BT(BT径/M10×60) トラスコ品番457-5849 注文コード37437531 品番NO.200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は付属品・トラスコ品番・ボルト径など26種類から選べます 他の種類を見る

小型の下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
全長(mm)329 付属品BT(BT径/M10×60) トラスコ品番457-5849 質量(kg)2.26 最高締圧力(Kg)250 耐久力(Kg)400 ホース口径(Φmm)(接続ホース)4 エアー接続口R1/8
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37437531 NO.200 02207177 No.AC200 下方押え型エアークランプ カクタ 下方押え型エアークランプ カクタ 1個 33,980 税込37,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする