画像準備中

小型ダイヤフラム真空ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ汎用型 注文コード37437635 品番FV-30-110
参考基準価格(税別)¥26,960 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

特に要望の高い300mmウエハーのハンドリングに対し、確実で速い吸着保持力を発揮します。
クリーンな吐き出しで長寿命かつメンテナンスフリーです。

消費電力(W)5 吸引圧(kPa)-54(400mmHg)以下 流量(L/min)2.5 タイプ汎用型 質量(kg)0.8 用途フロロメカニック社製ウエハー搬送用ピンセット専用の真空ポンプ。 幅(mm)137 高さ(mm)85 奥行(mm)88 定格電圧(V)AC100 使用限界温度(℃)40 騒音値(dB(A))(50/60Hz)0 耐久性耐久時間/9000時間以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする