曜日別特売
CLKGB25-125YS-B-P3DWASC-X2095 CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB25) SMC 37438668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類P3DWASC+オートスイッチ取付レール付仕様(S) スピードコントローラ付注文コード37438668品番CLKGB25-125YS-B-P3DWASC-X2095
参考基準価格(税別)¥50,270販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様(S) スピードコントローラ付ストローク(mm)125タイプ(G) 標準磁石内蔵形ロック(B) 後退方向ロックオートスイッチ種類P3DWASC+オートスイッチ取付レール付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする