オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
クリアクロステープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
37439507
品番
433
参考基準価格(税別)
¥35,220
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
下地を活かす透明タイプのテープです。
手切れ性に優れ、梱包作業が楽です。
重ね貼りができます。
油性マジックで文字が書けます。
色
クリア
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
ポリエステル布
粘着剤
ゴム系
粘着力
9.75N/25mm、3.9N/10mm
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
293-0129
質量(g)
335
引張強度(N/25mm)
137.25
引張強度(N/10mm)
54.9