インサルテックステープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37439656 品番 No.8401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

厚手の断熱用ガラステープです。
火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。
厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。

テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)1.5 基材耐熱ガラス繊維 使用温度範囲(℃)550 用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。 仕様平織り トラスコ品番283-0248 質量(kg)2.2 耐熱温度(℃)550
注意
※商品は基材のみです。粘着剤はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:623

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37439631
2022-08-28
用途:
配管の断熱
教育・研究機関

配管に巻き付けて,断熱材として使用しています.断熱シートを先に巻き付けた上から更にこのテープで巻き付けることもできるので,いろいろと用途は工夫できると思います.

1人が参考にしています
対象商品:
37439631
2018-11-25
用途:
煙突の接続

柔らかく曲面でも使いやすい。ガラス専用ボンドも使えます。

対象商品:
37439647
2018-02-01
用途:
熱配管の断熱
トーヨー技研株式会社 様 (建設業・工事業)

施工時に、短納期かつ安価で非常に使いやすいとのことでした。

対象商品:
37439674
2017-10-20
用途:
火炉のメンテナンス時

石綿が使えなくなり機械メーカーが使用しているので 仕方なく

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする